ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの シャープペンシル本体
シャープペンシル スマッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15448258
品番
XQ1005-N
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
先金・前軸一体構造/ブレない安定した書き心地/先が見やすい4mmパイプ/低重心設計/大型ラバーノック/芯硬度表示付き
寸法(mm)
11×9×139
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
色(本体)
ダークグレー
繰り返し・詰め替え
対応