ポケシャ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15448276 品番 DPS101PLT.13
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

削りカスがちらからないフタ付き/コンパクト

材質本体:PS樹脂、フタ:PP樹脂 質量(g)5 電源手動 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×17.0×39.0 色(本体)ピンク 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15448276
2024-02-24
用途:
仕事に
北部丸一株式会社 様 (卸売・小売業)

とても小さくコンパクトですがその分ゴミの入る部分小さいのでこまめに捨てる必要があります。
また、ゴミ捨てで鉛筆削りの部分を把持した際、戻すのに向きがあり逆にすると入らないのですがそれがわかりにくいです。
それ以外はおおむね満足です。

対象商品:
15448285
2024-05-29
用途:
事務作業
製造業

とにかく安くて蓋つきだったので。
問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする