uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の マーカー/蛍光ペン
uni(三菱鉛筆)の 水性マーカー
ユニポスカ 細字
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15448407
品番
PC3M1P.8
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
不透明インク/鮮やかに発色/にじみや裏移りしない
軸径(Φmm)
15.3
高さ(mm)
141.6
線幅(mm)
0.9〜1.3
インク色
水色
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字