適合証券細字用No.460、No.550、ピュアモルトSS-1005・SS1015・SS-1025、BネームSH-1002・SH-1202U、BsMSE-501BS、クリップターンMSE-800CT1P、エクシードMSE-1000EX、エクシードMSE-3050EX
先端ボール径(mm)0.7
全長(mm)98.6
質量(g)0.8
適合本体シリーズ名ピュアモルト単色、Bネーム印鑑付単色、B's多機能
方式ノック式
最大径(Φmm)3
インク色青
インク油性
アズワン品番65-0359-56
入数1本
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応