油性ボールペン替芯 SA-7N

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード15448434 品番SA7N.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60
この商品はインク色4種類から選べます 他の種類を見る
適合SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ) 全長(mm)143.5 質量(g)1.2 適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色 方式キャップ式 最大径(Φmm)3 インク色 先端ボール径(mm)0.7 材質(チップ)ステンレス インク油性 アズワン品番65-0384-01 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08443041
2024-01-07
用途:
消耗したボールベーンの替え芯として

uni CLiFTER 0.7のインク切れで購入しました。すらすら書ける書き心地が復活してよかったです。

対象商品:
08443041
2020-10-30
用途:
事務作業
株式会社富士産業 様

お気に入り度ボールペンで、市販で探す事が難しくいつも助かっております

対象商品:
08443057
2017-09-12
用途:
ピッキング作業

多人数で、使用するため、コスト的に替え芯がお得で良い。

対象商品:
08443041
2015-10-18
用途:
メモ書き用

パイロットのボールペンの互換製品として購入。
個人的にはパイロット製品の書き味が好みなので、
パイロット製品の品揃えを充実して欲しい。

対象商品:
08443057
2014-06-19
用途:
字を書く

替え芯は大量に使いますのでありがたいです。

対象商品:
08443066
2010-03-01
用途:
筆記作業

変え芯単体は案外入手しづらいので、ついで買いが出来て助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする