uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ボールペン ベリー楽ボ 0.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15448450
品番
SG100071P.15
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ式油性ボールペン/インク色 黒/0.7mm
ボール径(Φmm)
0.7
インク色
赤
材質
軸:再生AS樹脂、ラバークリップ付、クリップ:再生PC樹脂、尾栓:再生PP樹脂
厚さ(mm)
16
質量(g)
10.4
シリーズ
ベリー楽ラク
替芯
SA-7N
インク
油性
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
11×155
入数(本)
2
繰り返し・詰め替え
対応