uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ボールペン替芯
油性ボールペン替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15448459
品番
SK8.24
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
油性
適合
SH-3505
全長(mm)
113.3
質量(g)
2
適合本体シリーズ名
ピュアモルト印鑑付ボールペン
最大径(Φmm)
3
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.8
インク
油性
入数
1本
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応