ジェットストリーム多色替芯 大容量

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15448520 品番 SXRML05.24
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

超・低摩擦ジェットストリームインク/紙パッケージ/大容量

適合SXE3-507 全長(mm)87.7 質量(g)0.7 適合本体シリーズ名ジェットストリーム多色・多機能、ジェットストリームスタイラス 方式スライド式 最大径(Φmm)3 インク色 先端ボール径(mm)0.5 インク油性 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15448529
2025-06-05
用途:
仕事中のメモや事務作業に
製造業

ジェットストリームは非常に書きやすいのですが、三色タイプだと真っ先に黒が無くなるので黒の大容量タイプは交換頻度が下げられるので助かります。

対象商品:
15448520
2025-04-01
用途:
カルテ書きに
医療・福祉・介護関連業

スムーズにかけて、ストレスなしです!これしか勝たん

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする