uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 水性ボールペン
ユニボール・アイ0.5 黒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15448635
品番
UB150.24
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
透明窓から残量がひと目でわかる/なめらかな書き味/くっきり鮮やかな描線
軸径(Φmm)
11
寸法(mm)
13.0×138.0
シリーズ
ユニボール
方式
キャップ式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性
アズワン品番
65-0480-41
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応