ユニボールシグノ太字

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15448705 品番UM153.64
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

太字/なめらかでにじまない

軸径(Φmm)13 厚さ(mm)17.3 全長(mm)139 質量(g)13.4 シリーズユニボールシグノ 方式キャップ式 インク色ブルーブラック 替芯UMR-10 ボール径(Φmm)1 色(本体)クリア インクゲル アズワン品番65-0492-80 入数1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
メモ書きに使用しています

いままでシグノ0.5を使っていましたが、もう少し太字タイプを使ってみたくなり、シグノ太字を初めて使いました。
非常に滑らかで書きやすいと感じましたので、リピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする