uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールワン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
ピンク
注文コード
15448766
品番
UMNS381P.13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
この商品は
インク色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
軸径(Φmm)
10.5
厚さ(mm)
15
全長(mm)
139.5
質量(g)
9.6
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
インク色
ピンク
替芯
UMR-38S
ボール径(Φmm)
0.38
色(本体)
白
インク
ゲル
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応