uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールワン 5本パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5本)
注文コード
15448854
品番
UMNS385PBK.24
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
軸径(Φmm)
10.5
厚さ(mm)
15
全長(mm)
139.5
質量(g)
9.6/1本
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
インク色
黒
替芯
UMR-38S
ボール径(Φmm)
0.38
色(本体)
黒
インク
ゲル
入数
5
繰り返し・詰め替え
対応