ユニボールワンF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15448897 品番 UMNSF38F.13
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

身近な1本/スタビライザー機構/新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい

軸径(Φmm)11.1 厚さ(mm)15.5 全長(mm)139.2 質量(g)14.4 シリーズユニボールワン 方式ノック式 インク色 替芯UMR-38S ボール径(Φmm)0.38 色(本体)花霞 インクゲル 入数1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
事務用

デザインと色味が好み。何気にフック(引っ掛けるところ)がよく出来ていて、ワイシャツの胸ポケットを傷めないところも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする