uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボールワンF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15448924
品番
UMNSF38F.37
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
身近な1本/スタビライザー機構/新技術ビーズパック顔料使用インク/濃い/記憶に残りやすい
軸径(Φmm)
11.1
厚さ(mm)
15.5
全長(mm)
139.2
質量(g)
14.4
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
インク色
黒
替芯
UMR-38S
ボール径(Φmm)
0.38
色(本体)
無垢
インク
ゲル
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応