Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の オフィス機器
Asmix(アスカ)の 電卓
Asmix(アスカ)の 一般電卓
抗菌電卓12桁 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15449107
品番
C1249W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
細菌の増殖を抑制する抗菌タイプの電卓
材質
本体/ABS(抗菌)
色
ホワイト
サイズ
ミニ卓上サイズ
桁数
12桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×172×25
機能
早打ち対応、税計算、2電源
特性
抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
106×172×25