水彩毛筆「彩」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15449229 品番 CA200-27
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

水性染料インクが再現する美しい日本の伝統色。
「彩」は描き味に色彩にこだわったカラー筆ペンです。毛筆のタッチを活かして、大胆に繊細に描くことはもちろん、水を穂先に含ませたり、紙をあらかじめ湿らせることで、やわらかな濃淡も自在に表現できます。

質量(g)10 寸法(Φ×mm)9×170 インク色鶯色 インクインク:水彩染料 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする