あかしや
あかしやの 筆記用具
あかしやの 筆ペン
あかしやの 筆ペン本体
彩 水筆ペン 丸筆・中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15449247
品番
CAM401-M
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
筆と水入れが一体となった便利な水筆ペンです。水彩毛筆[彩]などのカラー筆ペンや水彩色鉛筆のぼかしや混色など、水を使った表現を手軽に楽しめます。
サイズ
中
質量(g)
10
タイプ
丸筆
寸法(Φ×mm)
13×168
繰り返し・詰め替え
対応