クツワ
クツワの 製図用品
クツワの コンパス
シャープ付コンパス ミント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15449448
品番
CP215MT
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
指にフィット、回しやすい。ノックなしで自動で芯が出て、芯が折れないシャープペン付
材質
亜鉛、ABS、PC
色
ミント
質量(g)
30
タイプ
芯用
直径(Φcm)
2〜30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
138×19×16