レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
スタンドペンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15449536
品番
KM197PV
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
中身が見えて取り出しやすいクリアペンケース
材質
PVC
色
紫
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×190×72
開閉
ファスナ―
繰り返し・詰め替え
対応