レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
ケプト クリアペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15449649
品番
KPF6031LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えて取り出しやすいクリアペンケース
材質
本体=PVC(表:透明 裏:メッシュ繊維入)、ファスナー=コイルファスナー
色
グレー
質量(g)
28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×110×20
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15449649
KPF6031LN
15449667
KPF6031GM
ケプト クリアペンケース
レイメイ藤井
1個
¥
599
税込
¥
659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)