レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
ケプト クリアペンケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15449658
品番
KPF6031C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えて取り出しやすいクリアペンケース
材質
本体=PVC(表:透明 裏:メッシュ繊維入)、ファスナー=コイルファスナー
色
ブラウン
質量(g)
28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×110×20
開閉
ファスナー