レイメイ藤井
ケプト クリアペンケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
15449667
品番
KPF6031GM
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えて取り出しやすいクリアペンケース
材質
本体=PVC(表:透明 裏:メッシュ繊維入)、ファスナー=コイルファスナー
色
グリーン
質量(g)
28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×110×20
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応