ケプト クリアペンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15449676 品番KPF6031J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

中身が見えて取り出しやすいクリアペンケース

材質本体=PVC(表:透明 裏:メッシュ繊維入)、ファスナー=コイルファスナー ベージュ 質量(g)28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×110×20 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15449676 KPF6031J 15449667 KPF6031GM ケプト クリアペンケース レイメイ藤井 ケプト クリアペンケース レイメイ藤井 1個 599 税込659 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする