レイメイ藤井
レイメイ藤井の ホワイトボード
レイメイ藤井の ホワイトボードマーカー
ボードマーカー細字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15449737
品番
LBM1045M
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ホワイトボード・ブラックボード・ガラス・アクリルに筆記可能 簡単に消せる水拭きタイプ 蛍光調カラー
寸法(Φ×高さH)(mm)
12×126
線幅(mm)
1
インク色
緑
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り
線の太さ
細字