ベロス
ベロスの 文房具
ベロスの クリップ/リング
ベロスの クリップ
ワイヤーWクリップ 超特大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15449798
品番
WDC-00GD
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
挟んだ部分が隠れずしっかり見える/ワイヤータイプでおしゃれ
材質
ハガネ線・メッキ加工
厚さ(mm)
22
全長(mm)
95
色
ゴールド
サイズ
超特大
クリップ幅(mm)
51
繰り返し・詰め替え
対応