ワイヤーWクリップ 超特大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15449807 品番 WDC-00SV
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96

挟んだ部分が隠れずしっかり見える/ワイヤータイプでおしゃれ

材質ハガネ線・メッキ加工 厚さ(mm)22 全長(mm)95 シルバー サイズ超特大 クリップ幅(mm)51 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする