キャンパスソフトリングノートドット入り罫線 カットオフB5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 15449956 品番 ス-S111AT-Y
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
折り返せるので狭い場所でも書きやすく見返しやすい、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
リングに色がついているので、色ごとに用途や教科分けした際、背で見分けることができます。
きれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました。書くとき心地いい。新感覚のやわらかリングを採用したキャンパスソフトリングノート

サイズ6号(セミB5) 枚数40枚 寸法(縦×横)(mm)中紙:252×179 行数29 普通横罫(A罫/ドット入り) 罫幅(mm)7 色(表紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする