アタックベース
アタックベースの 防寒用手袋
アタックベースの 合成繊維 防寒用手袋
ヒートグローブ バッテリーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15450008
品番
420075
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カーボンファイバー
用途
作業用
セット内容
専用バッテリー 5V専用
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
約80
入数(双)
1
出力電流(A)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×73×13
機能
防寒、発熱
材質(手袋)
ポリエステル100%
入力電流(A)
2
バッテリー容量(mAh)
3000
ケーブル長(cm)
充電用USBケーブル:25