防寒ホットゴムリキ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード15450026 品番9711W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

裏面パイル編み&裏起毛だから丈夫で暖かい!
クリンクル加工天然ゴムにより滑りにくく抜群のグリップ力!

用途建築・土木・運送荷役・農業・林業・園芸・アウトドアなどの寒い時の作業全般にご使用下さい。 材質手袋:ポリエステル、掌:天然ゴム オレンジ サイズM 質量(g)95 機能滑り止め、防寒、破れにくい 全長(cm)24 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10.5 ゲージ数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
日常使い

この冬の季節用に、初期グリップいいも耐久性はほぼ使い捨てかな。
ハードには使えません。

対象商品:
15450035
2023-12-25
用途:
砂利・砂製造プラントの整備等
製造業

防寒って言う程の防寒はないような感じですが、従業員達は思いのほか好評でした。
価格も柔らかさもgoodです。若干新品の時の匂いが気になったかな。
背の部分が防水なら☆子でした。

対象商品:
15450035
2024-01-14
用途:
作業時
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

冬場の作業で使用です。
グリップが効いて
手ごろな価格なのでお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする