アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の スマホ/タブレット関連アクセサリ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
アーテック[学校教材・教育玩具]の タブレットフィルム
液晶保護ガラスフィルムChrome11.6インチ 反射防止
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15450069
品番
91856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
表面硬度9Hで画面を守る。反射防止タイプ。Chromebook11.6インチ適応!薄さ0.33mm
材質
ガラス
寸法(mm)
256×144×0.33
対応機種
Chromebook11.6インチ
対応インチサイズ
11.6
特性
ガラス、反射防止