アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の スマホ/タブレット関連アクセサリ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
アーテック[学校教材・教育玩具]の タブレットフィルム
液晶保護ガラスフィルムiPad10.2インチ用 反射防止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15450157
品番
91854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,341
販売価格(税別)
¥
1,219
バスケットに入れる
表面硬度9Hで画面を守る。反射防止タイプ。iPad10.2適応!薄さ0.33mm
セット内容
本体×1
材質
ガラス
寸法(mm)
170.5×247×0.33
対応機種
iPad10.2インチ
対応インチサイズ
10.2
特性
ガラス、反射防止