Anker PowerCore Essential 20000

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15450200 品番A1268013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

超大容量:20000mAhの超大容量で、iPhone 11 / 11 Proを4回以上、Galaxy S10を約4回、iPad mini 5を2回以上満充電することができます。緊急災害対策用としても最適です。
フルスピード充電:Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostにより、ほとんどのUSB機器に対し、最適なスピードで充電が可能です (Qualcomm Quick Chargeには対応しておりません) 。また、低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に最適な電流で充電することができます。
確かな安全性:Anker独自の多重保護システムを搭載しているため、長期間安心してお使いいただけます。
上質なデザイン:汚れにくく傷のつきにくいスタイリッシュなメッシュ加工、洗練されたブルーのLEDライト等、細部までこだわり、使いやすさとデザイン性を両立しました。

対応機種
【スマートフォン】 iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+、 Google Pixel 5 / 4 / 4a (5G) / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Nexus 6P / 7 他
【タブレット端末】 iPad mini (第6世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad Air (第4世代) 他
付属品本体、Micro USB ケーブル 、取扱説明書 ブラック 質量(g)約343 出力5V /3A (各ポート最大2.4A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×74×19 入力5V/2A 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2 ポート出力:USB-A×2、入力:Micro USB×1、USB-C×1
注意
※充電端子部分に水気やほこりなどの異物が付着しないようご注意ください。ショートによる発熱、故障の原因となります。
※ケーブルが損傷した場合は直ちに使用をおやめください。破損した状態で使用し続けると、芯線が折れやすくなり、ケーブル内部でショートが発生する恐れがございます。
※充電の際には本体のLEDインジケーターが正しく点灯しているかご確認ください。万が一正常に点灯しない場合は直ちにご使用をおやめください。
※本製品の動作温度は約0℃〜40℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
※本製品には、USB-Cケーブル、ライトニングUSBケーブル、ACアダプターは付属しておりません。
※イヤホンやスマートウォッチ等の入力電流が低い製品には「低電流モード」をご利用ください。電源ボタンを2秒または2度押すと本モードへ切り替わり、緑色のインジケーターが1つ点灯します。
※2つの入力ポートを同時に使用しないでください。USB-Cポートは入力専用です。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15450200
2024-08-12
用途:
冷風機の電源として
和幸株式会社 様 (飲食業)

冷風機の使用時間が長いので大容量のが良い、2つ電源取れるので1つはスマホの充電にも使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする