TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の ゴミ箱
TOEX(LIXIL)の 集積保管用ゴミ箱
ゴミ収納庫PA型単体 セット品 幅1800
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
15450288
品番
PA-W1800/D700set
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。
色
ステンカラーS
高さ(mm)
1200
材質(本体)
アルミ形材
容量(L)
1030
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×700
材質(パネル)
アルミ樹脂複合板
関連資料:
(0.49MB)
注意
※こちらの商品はゴミ収納庫のセット品になります。