ゴミ収納庫MA型単体 セット品 奥行600

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15450315 品番 MA-W900/D600set
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。

ステンカラーS 高さ(mm)1200 材質(本体)アルミ形材 容量(L)425 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600 材質(パネル)アルミ樹脂複合板
関連資料:(0.49MB)
注意
※こちらの商品はゴミ収納庫のセット品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする