Canon(キヤノン)用 BCI-330XL/331XLシリーズ 互換インクカートリッジです。 充実した機能を搭載したハイエンドモデルに対応している売れ筋インクです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25〜30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
キヤノンのプリンター 満足しています。この度の クーポン モノタロウさまのブラックフライデーとして 利用させて頂きます。ありがとうございます!
純正品と何も変わらずに使用できます。もっと安いと嬉しいです。