プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 薄手 インクジェット 写真プリント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15450717 品番 EJK-TVLA450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

きれいに印刷できる写真用光沢紙薄手タイプ。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
薄手なので、アルバムやノートへの貼り付け、スクラップブックづくりにもおすすめです。

ホワイト No.【お探しNo.】D334 枚数50枚 白色度(%)1 用紙写真用紙 紙厚(mm)0.19 坪量(g/m2)145 用紙サイズ210mm×297mm(A4サイズ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15450708
2023-12-03
用途:
写真の印刷
卸売・小売業

薄手の用紙はかさばらなくて良い。
写真をそこそこ美しく印刷するかもには実用的でよい。
自分の用途では精緻な高品質までは必要ありませんのでこれで充分ですね。

対象商品:
15450717
2023-06-01
用途:
書類作成等
サービス業

価格が安く 高画質な印刷も綺麗にできる
薄手なので 報告書等に混ぜても違和感がない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする