エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの コピー用紙/プリンタ用紙
エレコムの 写真用紙
プリンター用紙 写真用紙 2L判 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15450735
品番
EJK-VL2L50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
きれいに印刷できる写真用光沢紙。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。
用紙サイズ
127mm×178mm(2L判サイズ)
紙厚(mm)
0.25
枚数
50枚
白色度(%)
1
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D329
用紙
写真用紙
坪量(g/m
2
)
200