プリンター用紙 写真用紙 A4 光沢 厚手 インクジェット 写真プリント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15450744 品番 EJK-VLA4100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

きれいに印刷できる写真用光沢紙。
ナチュラルな光沢感と鮮やかな色表現が特徴です。
日常の風景を写真におさめて楽しんでいる方、家族や知人に配る方の印刷におすすめです。

ホワイト No.【お探しNo.】D328 枚数100枚 白色度(%)1 用紙写真用紙 紙厚(mm)0.25 坪量(g/m2)200 用紙サイズ210mm×297mm(A4サイズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする