エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチ フルカバー ケース ゴリラガラス 表面硬度10H 耐衝撃 側面光沢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15451049
品番
AW-22CFCGOCR
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強じんなGorilla(R)ガラスとポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの液晶部及び側面部を傷や汚れから守るApple Watch用フルカバーケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:ガラス、ポリカーボネート
色
クリア
対応機種
Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]