エレコム
エレコムの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
エレコムの スマートウォッチ
エレコムの スマートウォッチ関連品
アップルウォッチ 49mm フルカバー ソフト ケース 全面保護 液晶 側面
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15451110
品番
AW-22CFCUCR
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐久性に優れ、しなやかな弾力性のあるTPUで画面と側面を衝撃から守ります。
Apple Watchのデザインを損ねないクリア素材を採用したApple Watch用フルカバーケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
クリア
対応機種
Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]