エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの ヘッドホン/イヤホン/マイク
AirPods Pro 第2世代 (2022) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 ZEROSHOCK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カーキ
注文コード
15451304
品番
AVA-AP4ZEROLKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,640
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro (第2世代)用ZEROSHOCK Lockケースです。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金
色
カーキ
対応機種
AirPods Pro (第2世代)(2022年発売モデル)