Surface Pro 9 / Pro9 With 5G 13インチ 2022年 用 フィルム ペーパーライク 反射防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15451338 品番TB-MSP9FLAPL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Surface Proの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。
特殊表面形状デザインにより上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

付属品フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 セット内容液晶保護フィルム(紙心地・指紋防止・反射防止仕様、上質紙タイプ)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)13 対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G 取付け方法自己吸着 表面硬度3H 入数1枚 タッチパネル方式対応 適合メーカーMicrosoft

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする