セット内容液晶保護ガラス(高光沢・ガラス厚0.33mm仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
厚さ(mm)0.33(PET・貼り付け面を除くガラス厚)
タイプ指紋防止、高光沢、エアーレス、再吸着
サイズ(inch)13
対応機種Surface Pro (第11世代)、Surface Pro10、Surface Pro 9、Surface Pro 9 With 5G
取付け方法自己吸着
表面硬度10H
入数1枚
適合メーカーMicrosoft