ヨーロッパ諸国など単相230V電源仕様の海外機器に最適な、可搬型昇圧トランス(単相単巻)です。
本製品は単相200V電源から、海外機器の運用に必要な230V電源を最大16Aまで供給します。
防水キャップ型入力プラグ(NEMA規格 L6-30P準拠)および出力コンセント(CEE規格準拠)を備えており、設置後すぐに運用可能です。
欧州製機器を国内で使用されるお客様に多く採用され、同等仕様製品としてすでに1,000台以上の出荷実績があります。
本製品は、対応するソケット・コンセント形状のプラグを持つ機器に最大16Aの電流を供給可能です。そのため、「どのトランスを選べばよいのか?」「この容量で十分か?」といったご心配は不要です。