交換レンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15452108 品番SEL18135
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

小型・軽量ながら光学7.5倍を実現。多彩な撮影シーンで活躍するAPS-Cフォーマット対応高倍率ズームレンズ
小型かつ軽量な設計で、Eマウントシステム全体で高い携行性を実現
非球面レンズを採用した新規光学設計により、ズーム全域で高い解像性能
ED(特殊低分散)ガラスを効果的に配置し、色収差を良好に補正
光学式手ブレ補正機構を搭載し、手持ち撮影を快適にサポート
最短撮影距離0.45m、最大撮影倍率0.29倍の優れた近接撮影能力
リニアモーターを採用し、静音性に優れた高速かつ高精度なAF駆動

付属品レンズフードALC-SH153、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM 全長(mm)88 質量(g)約325 倍率(倍)最大撮影:約0.29 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)55 レンズ高倍率ズーム 最大径(Φmm)67.2 焦点距離(mm)18〜135 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)最短:0.45 絞り開放絞り(F値):3.5-5.6、最小絞り(F値):22-36 マウントソニー Eマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする