交換レンズ E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15452126 品番SEL18200LE
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

広角27mmから望遠300mm相当まで幅広い撮影領域をカバーする、光学約11倍のEマウント専用高倍率ズームレンズ。
軽量・コンパクトボディで、旅行などで持ち歩くのに最適です。
光学式手ブレ補正機能を内蔵し、手ブレしやすい望遠撮影時も、手ブレをしっかり抑えます。
また静かでなめらかなオートフォーカスを実現。
レンズ外装は高級感あるブラックを採用し、高品位な外観に仕上げています。

付属品レンズフードALC-SH124、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 全長(mm)97.1 質量(g)約460 倍率(倍)最大撮影:約0.27 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)62 レンズ高倍率ズーム 最大径(Φmm)68 焦点距離(mm)18〜200 レンズ構成13群17枚 撮影距離(m)最短:0.5 絞り開放絞り(F値):3.5-6.3、最小絞り(F値):22-40 マウントソニー Eマウント
注意
※本レンズはピント合わせ動作の過程において画角が小刻みに変化することがあります。 AFモード "コンティニュアス"(AF-C)の場合(シーンセレクション機能 "スポーツ" の場合を含む)に目立つことがありますが、実際の撮影画像に影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする