交換レンズ E PZ 18-105mm F4 G OSS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15452187 品番SELP18105G
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

Eマウント用レンズ初のGレンズ。1本で多彩な撮影シーンに対応する、電動ズーム搭載の高性能中倍率ズームレンズ
ズーム全域での高い解像力とコントラストにこだわった高性能中倍率ズーム
”ハンディカム”で培った、静かでなめらかなズーム&フォーカス駆動
動画撮影にも威力を発揮。ズーム速度を自在にコントロールできる無段階変速タイプのズームレバー採用
ズーム全域で使い勝手の良い開放F値4を実現
光学式手ブレ補正機構内蔵で、暗いシーンもノイズを抑えて撮影可能

付属品レンズフードALC-SH128、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 全長(mm)110 質量(g)約427 倍率(倍)最大撮影:約0.11 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)72 レンズ標準ズーム 最大径(Φmm)78 焦点距離(mm)18〜105 レンズ構成12群16枚 撮影距離(m)最短:0.45(W)0.95(T) 絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22 マウントソニー Eマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする