曜日別特売
SEL100F28GM 交換レンズ FE 100mm F2.8 STF GM OSS SONY 15452230

SEL100F28GM 交換レンズ FE 100mm F2.8 STF GM OSS SONY 15452230
SEL100F28GM 交換レンズ FE 100mm F2.8 STF GM OSS SONY 15452230

交換レンズ FE 100mm F2.8 STF GM OSS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード15452230品番SEL100F28GM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

シャープな描写と息をのむ柔らかなぼけ味を追求した、中望遠単焦点STFレンズ
G Masterならではの、極めて高い解像性能
アポダイゼーション光学エレメントで高めた、洗練されたぼけ描写
口径食の発生を抑えた設計と11枚羽根の円形絞り
作品づくりに集中できる、高速・高精度AF対応
ぼけを生かした近接撮影に対応する、マクロ域切り換え機能搭載
低速シャッター時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機構搭載
撮影者をサポートする、操作性と信頼性
STFレンズのTナンバー

付属品レンズフードALC-SH147、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)118.1質量(g)約700倍率(倍)最大撮影:約0.14(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.25(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)85.2焦点距離(mm)100レンズ構成10群13枚撮影距離(m)最短:0.85(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.57(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)絞り開放絞り(F値):2.8(T5.6)、最小絞り(F値):20(T22)マウントソニー Eマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする