交換レンズ E 20mm F2.8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15452257 品番SEL20F28
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

風景から屋内撮影、日常のスナップまで、幅広いシーンで活躍する広角30mm相当のEマウント専用レンズ。
全長20.4mm、重さ69gと持ち運びも簡単。
非球面レンズ3枚を採用した新しい光学系は、非常に高いレベルで諸収差を補正。
高い解像力とコントラストで、画面中心から周辺にいたるまで像の崩れや歪曲(わいきょく)を抑えた、高い描写性能を実現しています。
さらに、開放F値2.8と明るく、夜景など暗いシーンの撮影でも威力を発揮します。
また最短撮影距離0.2mを生かした、花や小物の撮影も楽しめます。

付属品レンズフードALC-SH113、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 全長(mm)20.4 質量(g)約69 倍率(倍)最大撮影:約0.12 羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)49 レンズ広角単焦点 最大径(Φmm)62.6 焦点距離(mm)20 レンズ構成6群6枚 撮影距離(m)最短:0.2 絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):16 マウントソニー Eマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする