交換レンズ Distagon T FE 35mm F1.4 ZA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15452300 品番SEL35F14Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

開放F1.4、35mmフルサイズ対応の大口径高性能広角単焦点レンズ
画面中心から周辺まで、圧倒的な解像力を誇る光学性能
ダイレクトドライブSSMによるフォーカス駆動
即時性の高い操作を可能にする、絞りリングを搭載
防塵防滴に配慮した設計

付属品レンズフードALC-SH137、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース 全長(mm)112 質量(g)約630 倍率(倍)最大撮影:約0.18 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)72 レンズ広角単焦点 最大径(Φmm)78.5 焦点距離(mm)35 レンズ構成8群12枚 撮影距離(m)最短:0.3 絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16 マウントソニー Eマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする